DAYTON 3Z949 Arbor Press, 12 tuuman keinu, valurauta, 4-asentoinen pyörivä alasin | AD3FZV

DAYTON 3Z949 Arbor Press, 12 tuuman keinu, valurauta, 4-asentoinen pyörivä alasin

Varastossa
Tuote: AD3FZV Malli: 3Z949

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€585.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Press
Alasin Dia. Työalue (tuumaa)6-5 / 8 "
Pohjan koko9-1 / 2 x 17 3/4 "
rakentaminenValurauta
Syvyys17.75 "
Voima tonnia3
Korkeus21.25 "
Maks. Työkorkeus (tuumaa)12-1 / 4 "
Sylinterin mitat (tuumaa)1-1/2 x 1-1/2"
Paikan leveysalue (tuumaa)1 "- 2"
Keinu12 "
Pöydän työpinta8-1/8 x 8-1/2"
Leveys9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54
Laivan korkeus (cm)56.39
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)67.31
HS-koodi8462998020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta, korkeapainepuristin, jota käytetään paalaamiseen, niittaamiseen, laakereiden kokoonpanoon ja irrotukseen sekä muihin puristussovelluksiin teollisuudessa
    • Sisältää teräspään, jossa on suuri hammastanko korkea kantokyky ja irrotettava, 4-asentoinen pyörivä alasin
    • Käytetään ruuvien kiinnittämisen tai kiinnittämisen jälkeen raskaaseen työpenkkiin turvallisemman toiminnan takaamiseksi, koska ne ovat pienempiä kuin lattialla seisovat penkit
    • Sisältää 3-osaisen rei'ityssarjan ja magneettisen insertin lyöntien pitämiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoSyvyysKorkeusLeveysHinta
DAYTON 4TJ92 Paina Arbor 1/2 Ton | AD9LNH 4TJ925 x 9 "9"9.5 "5"€82.95
DAYTON 5Z077 Arbor Press, 4 tonnia | AE7KVN 5Z07710-3/4 x 21-"/8"21.125 "27.25 "10.75 "€721.77
DAYTON 467L17 Arbor Press, 3 tonnia, 11 3/4 tuuman kääntö, 3/4 - 1-13/16 tuuman aukkoalue | CH9PKA 467L17----€754.01
DAYTON 467L13 -lehtipuristin, 1/2 tonnia, 6 1/2 tuuman kääntö, 5/16 - 15/16 tuuman aukkoalue | CH9PKB 467L13----€174.96
DAYTON 467L20 Arbor Press, 5 tonnia, 24 tuumaa keinu, 9 7/8 tuuman alasin halk. | CH9PKC 467L20----€2,628.03
DAYTON 467L16 Arbor Press, 2 tonnia, 10 3/8 tuuman kääntö, 3/4 - 1-13/16 tuuman aukkoalue | CH9PKD 467L16----€490.99
DAYTON 467L15 Arbor Press, 1 1/2 ton, 8 tuuman kääntö, 9/16 - 1-1/16 tuuman aukkoalue | CH9PKE 467L15----€625.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3Z949 Arbor Press, 12 tuuman keinu, valurauta, 4-asentoinen pyörivä alasin
€585.53 / yksikkö