DAYTON 5Z077 Arbor Press, 4 tonnia | AE7KVN

DAYTON 5Z077 Arbor Press, 4 tonnia

Varastossa
Tuote: AE7KVN Malli: 5Z077

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€721.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Press
Alasin Dia. Työalue (tuumaa)9-1 / 2 "
Pohjan koko10-3/4 x 21-"/8"
rakentaminenValurauta
Syvyys21.125 "
Voima tonnia4
Korkeus27.25 "
Maks. Työkorkeus (tuumaa)15-3 / 4 "
Sylinterin mitat (tuumaa)1-3/4 x 1-3/4"
Paikan leveysalue (tuumaa)3/4" to 2-3/4"
Keinu16-3 / 4 "
Pöydän työpinta10 x 10-1 / 4 "
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 101.97
Laivan korkeus (cm)60.45
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)82.3
HS-koodi8462998020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käsikäyttöinen puristin sopii sovelluksiin, kuten niittaamiseen, taivuttamiseen, lävistykseen, litistämiseen, puristamiseen tai laakereiden poistamiseen
    • Sisältää pyörivän ja koneistetun alasin 4 uralla, jotka tarjoavat kätevän tuen erikokoisten työkappaleiden sijoittamiseen
    • Sopii työskentelyyn tuotantolinjoilla, konepajoissa, autokorjaamoissa ja korjaamoissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoSyvyysKorkeusLeveysHinta
DAYTON 3Z949 Arbor Press, 12 tuuman keinu, valurauta, 4-asentoinen pyörivä alasin | AD3FZV 3Z9499-1 / 2 x 17 3/4 "17.75 "21.25 "9.5 "€585.53
DAYTON 4TJ92 Paina Arbor 1/2 Ton | AD9LNH 4TJ925 x 9 "9"9.5 "5"€82.95
DAYTON 467L17 Arbor Press, 3 tonnia, 11 3/4 tuuman kääntö, 3/4 - 1-13/16 tuuman aukkoalue | CH9PKA 467L17----€754.01
DAYTON 467L13 -lehtipuristin, 1/2 tonnia, 6 1/2 tuuman kääntö, 5/16 - 15/16 tuuman aukkoalue | CH9PKB 467L13----€174.96
DAYTON 467L20 Arbor Press, 5 tonnia, 24 tuumaa keinu, 9 7/8 tuuman alasin halk. | CH9PKC 467L20----€2,628.03
DAYTON 467L16 Arbor Press, 2 tonnia, 10 3/8 tuuman kääntö, 3/4 - 1-13/16 tuuman aukkoalue | CH9PKD 467L16----€490.99
DAYTON 467L15 Arbor Press, 1 1/2 ton, 8 tuuman kääntö, 9/16 - 1-1/16 tuuman aukkoalue | CH9PKE 467L15----€625.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5Z077 Arbor Press, 4 tonnia
€721.77 / yksikkö