Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LTH9 kuusioholkki 4 x 3 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 psi | AB2FKD 4464K393

APPROVED VENDOR 1LTH9 kuusioholkki 4 x 3 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 psi

Varastossa
Tuote: AB2FKD Malli: 1LTH9Ristiviite: 4464K393

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€189.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex holkki
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Max. Paine300 psi
Maks. Höyrynpaine150 psi
Putken koko4 "x 3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.13
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTC5 kuusioholkki 1/4 x 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FHK 4464K381 1LTC5304 Ruostumaton teräs1 / 4 "x 1 / 8"€3.99
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTC6 kuusioholkki 3/8 x 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FHL 4464K641 1LTC6304 Ruostumaton teräs3 / 8 "x 1 / 8"€4.82
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTC7 kuusioholkki 3/8 x 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FHM 4464K382 1LTC7304 Ruostumaton teräs3 / 8 "x 1 / 4"€3.99
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTC8 kuusioholkki 1/2 x 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FHN 4464K397 1LTC8304 Ruostumaton teräs1 / 2 "x 1 / 8"€5.46
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1LTC9 Kuusiokoloruuvi 1/2 x 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FHP 4464K642 1LTC9304 Ruostumaton teräs1 / 2 "x 1 / 4"€6.17
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTE1 kuusioholkki 1/2 x 3/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FHQ 4464K383 1LTE1304 Ruostumaton teräs1 / 2 "x 3 / 8"€5.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTE2 kuusioholkki 3/4 x 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FHR 4464K398 1LTE2304 Ruostumaton teräs3 / 4 "x 1 / 8"€7.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LTH9 kuusioholkki 4 x 3 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 psi
€189.01 / yksikkö