Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OK INDUSTRIES KSW30W-1000 lankalankavaijeri 30 Awg valkoinen 1000 jalkaa | AC3GFP 2TDX6

OK INDUSTRIES KSW30W-1000 langankäärintälanka 30 Awg valkoinen 1000 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3GFP Malli: KSW30W-1000Ristiviite: 2TDX6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangan käärimislanka
KapellimestariKupari
Takin materiaaliKynar (R) KSW
Pituus1000ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.0.02 "
Temp. alue221-astetta F
Langan väriValkoinen
Langan koko30AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8544110050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTakin materiaaliLangan väriHinta
OK INDUSTRIES R30B-1000 langan käärintälanka 30 Awg sininen 1000 jalkaa AC3GEB 2TDT7 R30B-1000Kynar (oik.)sininen€117.11
OK INDUSTRIES R30BLK-1000 langan käärintälanka 30 Awg musta 1000 jalkaa | AC3GED 2TDT9 R30BLK-1000Kynar (oik.)Musta€117.13
OK INDUSTRIES R30R-1000 langan käärintälanka 30 Awg punainen 1000 jalkaa | AC3GEG 2TDU3 R30R-1000Kynar (oik.)punainen€117.11
OK INDUSTRIES R30W-1000 langan käärintälanka 30 Awg valkoinen 1000 jalkaa | AC3GEL 2TDU7 R30W-1000Kynar (oik.)Valkoinen€117.32
OK INDUSTRIES R30Y-1000 langan käärintälanka 30 Awg keltainen 1000 jalkaa | AC3GEP 2TDV1 R30Y-1000Kynar (oik.)Keltainen€117.11
OK INDUSTRIES KSW30B-1000 langan käärintalanka 30 Awg sininen 1000 jalkaa | AC3GFH 2TDW9 KSW30B-1000Kynar (R) KSWsininen€165.44
OK INDUSTRIES KSW30BLK-1000 lankalankavaijeri 30 Awg musta 1000 jalkaa | AC3GFK 2TDX2 KSW30BLK-1000Kynar (R) KSWMusta€167.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OK INDUSTRIES KSW30W-1000 langankäärintälanka 30 Awg valkoinen 1000 jalkaa
€165.44 / yksikkö