Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3M367 -sovittimen moottorikiinnike | AD2AVC

DAYTON 3M367-sovittimen moottorikiinnitys

Varastossa
Tuote: AD2AVC Malli: 3M367
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
€152.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-Frame Adapt-O-Mount
Suorittaa loppuunKorroosionkestävä harmaa pohjamaali
ToimintoKompensoi reikien asennuspaikkojen ja akselin korkeuden eroja muuttamatta moottorin aksiaalista keskilinjaa tai akselin jatkoa
Korkeus3 / 4 "
Pituus14.5 "
Leveys2 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1725
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Muuntaa NEMA U -kehykset (284U tai 286U)
    • Muuntaa NEMA T -kehyksiksi (254T tai 256T)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysPkg. MääräHinta
DAYTON 3M130 -sovittimen moottorikiinnike | AD2ATK 3M1301"7.5 "2.25 "1€65.60
DAYTON 3M131 -sovittimen moottorikiinnike | AD2ATL 3M1313 / 4 "9.5 "1.88 "2€108.65
DAYTON 3M132 -sovittimen moottorikiinnike | AD2ATM 3M1321"13 "2 1 / 2 "1€110.45
DAYTON 3M368 -sovittimen moottorikiinnike | AD2AVD 3M3681"16 "3"1€210.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3M367-sovittimen moottorikiinnitys
€152.00 / yksikkö