Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3M368 -sovittimen moottorikiinnike | AD2AVD

DAYTON 3M368-sovittimen moottorikiinnitys

Varastossa
Tuote: AD2AVD Malli: 3M368

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€252.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-Frame Adapt-O-Mount
Suorittaa loppuunKorroosionkestävä harmaa pohjamaali
ToimintoKompensoi reikien asennuspaikkojen ja akselin korkeuden eroja muuttamatta moottorin aksiaalista keskilinjaa tai akselin jatkoa
Korkeus1"
Pituus16 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.365
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Muuntaa NEMA U -kehykset (324U tai 326U)
    • Muuntaa NEMA T -kehyksiksi (284T tai 286T)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysPkg. MääräHinta
DAYTON 3M130 -sovittimen moottorikiinnike | AD2ATK 3M1301"7.5 "2.25 "1€78.59
DAYTON 3M131 -sovittimen moottorikiinnike | AD2ATL 3M1313 / 4 "9.5 "1.88 "2€130.21
DAYTON 3M132 -sovittimen moottorikiinnike | AD2ATM 3M1321"13 "2 1 / 2 "1€132.35
DAYTON 3M367 -sovittimen moottorikiinnike | AD2AVC 3M3673 / 4 "14.5 "2 1 / 2 "1€181.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3M368-sovittimen moottorikiinnitys
€252.54 / yksikkö