Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3M131 -sovittimen moottorikiinnike | AD2ATL

DAYTON 3M131-sovittimen moottorikiinnitys

Varastossa
Tuote: AD2ATL Malli: 3M131

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€130.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-Frame Adapt-O-Mount
Suorittaa loppuunKorroosionkestävä harmaa pohjamaali
ToimintoKompensoi reikien asennuspaikkojen ja akselin korkeuden eroja muuttamatta moottorin aksiaalista keskilinjaa tai akselin jatkoa
Korkeus3 / 4 "
Pituus9.5 "
Leveys1.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Muuntaa NEMA U -kehykset (213 tai 215)
    • Muuntaa NEMA T -kehyksiksi (182T tai 184T)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
DAYTON 3M130 -sovittimen moottorikiinnike | AD2ATK 3M1301"7.5 "2.25 "€78.59
DAYTON 3M132 -sovittimen moottorikiinnike | AD2ATM 3M1321"13 "2 1 / 2 "€132.35
DAYTON 3M367 -sovittimen moottorikiinnike | AD2AVC 3M3673 / 4 "14.5 "2 1 / 2 "€181.99
DAYTON 3M368 -sovittimen moottorikiinnike | AD2AVD 3M3681"16 "3"€252.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3M131-sovittimen moottorikiinnitys
€130.21 /pakkaus