CLEVELAND WR50074 Laakeri, Laippa, 1In halkaisija | CQ9ELA 28ZJ04

CLEVELAND WR50074 Bearing, Flange, 1In Dia

Tuote: CQ9ELA Malli: WR50074Ristiviite: 28ZJ04
€691.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaakeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CLEVELAND KE51711 Laakeri, Rulla | CQ9ELB 28ZG70 KE51711€76.32
Tarjouspyyntö
CLEVELAND 107457 Laakeri, holkki | CQ9ELC 28ZG82 107457€109.52
Tarjouspyyntö
CLEVELAND 107458 Laakeri, Paine, Pronssi | CQ9ELD 28ZG35 107458€22.96
Tarjouspyyntö
CLEVELAND KE50824 Saranalaakeri Modifd | CQ9ELE 28ZG98 KE50824€193.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND WR50074 Bearing, Flange, 1In Dia
€691.08 / yksikkö