DAYTON 3HHT2 Syöttösuljin 42 tuuman yksikanavainen alumiini | AC9LWR

DAYTON 3HHT2 Supply Shutter 42 tuuman yksilevyinen alumiini

Varastossa
Tuote: AC9LWR Malli: 3HHT2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€416.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaiskuventtiili / imusuljin
Terän materiaaliMill Finish alumiini
Sopii tuulettimen halkaisijaan. (Sisään.)42
Laipan leveys1.5 "
Kehyksen syvyys1.593
Vapaa alue9.744 Neliö-Ft.
MateriaaliPuristettu alumiinirunko ja G-90 sinkitty raidetanko
Maks. Nopeus2250 fpm
Asennusreiän koko9/32 x 1/2 "
AsennusasentoPystysuora
Paneelien määrä1
Avoin syvyys (tuumaa)6
Avaaminen vaaditaan43 K x 43 W
Neliö (tuumaa)44-3/4
TyyppiPainovoimainen, yksi paneeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.207
Laivan korkeus (cm)116.33
Laivan pituus (cm)114.81
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVapaa alueMaks. NopeusAvaaminen vaaditaanHinta
DAYTON 3HHT1 Syöttösuljin 30 tuuman yksikanavainen alumiini | AC9LWQ 3HHT14.779 Neliö-Ft.1500 fpm31 K x 31 W€296.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3HHT2 Supply Shutter 42 tuuman yksilevyinen alumiini
€416.61 / yksikkö