Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3HHR6 kattoristisuljin 32 pitkä 26 leveä | AC9LWL

DAYTON 3HHR6 Kattoristikkokaihdin 32 Pitkä 26 Leveä

Varastossa
Tuote: AC9LWL Malli: 3HHR6

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€246.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoko talon tuuletin Premium kattoristikkosuljin / kattoikkuna
Terän materiaaliValkoinen maalattu alumiini
Sopii tuulettimen halkaisijaan. (Sisään.)24
Laipan leveys1.5 "
Kehyksen syvyys1.593
Vapaa alue4.652 Neliö-Ft.
Pituus32 "
MateriaaliPuristettu alumiinirunko ja G-90 sinkitty raidetanko
Maks. Nopeus1500 fpm
Asennusreiän koko3 / 16 "
AsennusasentoVaakasuora
Paneelien määrä1
Avoin syvyys (tuumaa)5-1/4
Avaaminen vaaditaan30 L x 24 W
TyyppiPainovoimainen, yksi paneeli
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.419
Laivan korkeus (cm)83.31
Laivan pituus (cm)67.82
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVapaa aluePituusAvaaminen vaaditaanLeveysHinta
DAYTON 3HHR7 kattoristisuljin 35 pitkä 32 leveä | AC9LWM 3HHR75.162 Neliö-Ft.35 "33 L x 30 W32 "€325.07
DAYTON 3HHR8 kattoristisuljin 42 pitkä 40 leveä | AC9LWN 3HHR88.168 Neliö-Ft.42 "40 L x 38 W40 "€450.90
DAYTON 3HHR9 kattoristisuljin 43 pitkä 32 leveä | AC9LWP 3HHR96.523 Neliö-Ft.43 "41 L x 30 W32 "€400.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3HHR6 Kattoristikkokaihdin 32 Pitkä 26 Leveä
€246.62 / yksikkö