DAYTON 3HHR8 kattoristisuljin 42 pitkä 40 leveä | AC9LWN

DAYTON 3HHR8 Kattoristikkokaihdin 42 Pitkä 40 Leveä

Varastossa
Tuote: AC9LWN Malli: 3HHR8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€450.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoko talon tuuletin Premium kattoristikkosuljin / kattoikkuna
Terän materiaaliValkoinen maalattu alumiini
Sopii tuulettimen halkaisijaan. (Sisään.)42
Laipan leveys1.5 "
Kehyksen syvyys1.593
Vapaa alue8.168 Neliö-Ft.
Pituus42 "
MateriaaliPuristettu alumiinirunko ja G-90 sinkitty raidetanko
Maks. Nopeus1500 fpm
Asennusreiän koko3 / 16 "
AsennusasentoVaakasuora
Paneelien määrä1
Avoin syvyys (tuumaa)5-1/4
Avaaminen vaaditaan40 L x 38 W
TyyppiPainovoimainen, yksi paneeli
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.659
Laivan korkeus (cm)110.49
Laivan pituus (cm)103.12
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVapaa aluePituusAvaaminen vaaditaanLeveysHinta
DAYTON 3HHR6 kattoristisuljin 32 pitkä 26 leveä | AC9LWL 3HHR64.652 Neliö-Ft.32 "30 L x 24 W26 "€246.62
DAYTON 3HHR7 kattoristisuljin 35 pitkä 32 leveä | AC9LWM 3HHR75.162 Neliö-Ft.35 "33 L x 30 W32 "€325.07
DAYTON 3HHR9 kattoristisuljin 43 pitkä 32 leveä | AC9LWP 3HHR96.523 Neliö-Ft.43 "41 L x 30 W32 "€400.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3HHR8 Kattoristikkokaihdin 42 Pitkä 40 Leveä
€450.90 / yksikkö