DAYTON 3HGP2 -ohjauspelti 8-1 / 4in D 14 tuuman kanavan halkaisija | AC9LNN

DAYTON 3HGP2 ohjauspelti 8-1/4 tuumaa D 14 tuuman kanavan halkaisija

Varastossa
Tuote: AC9LNN Malli: 3HGP2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€475.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjauspelti
Akselin halkaisija1 / 2 "
LaakeritRuostumaton teräs
Terän materiaali14 ga. Galvanisoitu teräs
Terän tyyppiPyöreä
Pelti Dia.13.875 "
Kanavan halkaisija14 "
KäytettäväksiMatalan tai keskitason paine- ja nopeusjärjestelmät
Kehyksen syvyys8.25 "
Kehysmateriaali20 ga. Galvanisoitu teräs
Maks. Lämpötila180-astetta F
Maks. Nopeus3000 fpm
Paine-ero Max.4 "wg
TiivisteetEPDM-terä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.725
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Akseli (pinnoitettu teräs)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPelti Dia.Kanavan halkaisijaHinta
DAYTON 3HGN7 -ohjauspelti 8-1 / 4in D 6 tuuman kanavan halkaisija | AC9LNJ 3HGN75.875 "6"€362.37
DAYTON 3HGN8 -ohjauspelti 8-1 / 4in D 8 tuuman kanavan halkaisija | AC9LNK 3HGN87.875 "8"€411.48
DAYTON 3HGN9 -ohjauspelti 8-1 / 4in D 10 tuuman kanavan halkaisija | AC9LNL 3HGN99.875 "10 "€435.91
DAYTON 3HGP1 Säätöpelti 8-1/4in D 12 tuuman kanavan halkaisija | AC9LNM 3HGP111.875 "12 "€463.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3HGP2 ohjauspelti 8-1/4 tuumaa D 14 tuuman kanavan halkaisija
€475.28 / yksikkö