Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3HGN9 -ohjauspelti 8-1 / 4in D 10 tuuman kanavan halkaisija | AC9LNL

DAYTON 3HGN9 ohjauspelti 8-1/4 tuumaa D 10 tuuman kanavan halkaisija

Varastossa
Tuote: AC9LNL Malli: 3HGN9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€435.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjauspelti
Akselin halkaisija1 / 2 "
LaakeritRuostumaton teräs
Terän materiaali14 ga. Galvanisoitu teräs
Terän tyyppiPyöreä
Pelti Dia.9.875 "
Kanavan halkaisija10 "
KäytettäväksiMatalan tai keskitason paine- ja nopeusjärjestelmät
Kehyksen syvyys8.25 "
Kehysmateriaali20 ga. Galvanisoitu teräs
Maks. Lämpötila180-astetta F
Maks. Nopeus3000 fpm
Paine-ero Max.4 "wg
TiivisteetEPDM-terä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.015
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Akseli (pinnoitettu teräs)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPelti Dia.Kanavan halkaisijaHinta
DAYTON 3HGN7 -ohjauspelti 8-1 / 4in D 6 tuuman kanavan halkaisija | AC9LNJ 3HGN75.875 "6"€362.37
DAYTON 3HGN8 -ohjauspelti 8-1 / 4in D 8 tuuman kanavan halkaisija | AC9LNK 3HGN87.875 "8"€411.48
DAYTON 3HGP1 Säätöpelti 8-1/4in D 12 tuuman kanavan halkaisija | AC9LNM 3HGP111.875 "12 "€463.92
DAYTON 3HGP2 -ohjauspelti 8-1 / 4in D 14 tuuman kanavan halkaisija | AC9LNN 3HGP213.875 "14 "€475.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3HGN9 ohjauspelti 8-1/4 tuumaa D 10 tuuman kanavan halkaisija
€435.91 / yksikkö