DAYTON 3HGG7 neliönmuotoinen savupelti 120v 9-3 / 4 tuuman leveys | AC9LLK

DAYTON 3HGG7 neliömäinen savupelti 120v 9-3/4 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC9LLK Malli: 3HGG7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€721.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoroitu savupelti
Todellinen korkeus9.75 "
Todellinen leveys9.75 "
Terä16 ga.
Syvyys12 "
kehys16 ga.
Vapaa alue43.48 neliömetriä
Hz60
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Maks. Lämpötila350-astetta F
Maks. Nopeus2000 fpm
AsennustyyppiPysty / vaaka
Kanavan nimelliskorkeus10 "
Kanavan nimellisleveys10 "
Vaihe1
Paine-ero Max.4 "wg
Suositeltava kulmaValmistaja Nro 2TGG7
TiivisteetJoustava ruostumattomasta teräksestä valmistettu jakki
ShapeNeliö
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.371
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)43.43
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTodellinen korkeusTodellinen leveysVapaa alueJänniteHinta
DAYTON 3HGG1 neliönmuotoinen savupelti 24v 7-3 / 4 tuuman leveys | AC9LLD 3HGG17.75 "7.75 "35.28 neliömetriä24€701.14
DAYTON 3HGG2 neliönmuotoinen savupelti 24v 9-3 / 4 tuuman leveys | AC9LLE 3HGG29.75 "9.75 "43.48 neliömetriä24€713.97
DAYTON 3HGG3 neliönmuotoinen savupelti pystysuoraan / vaakasuoraan | AC9LLF 3HGG315.75 "15.75 "159.69 neliömetriä24€762.27
DAYTON 3HGG4 neliönmuotoinen savupelti 17-3 / 4 tuuman korkeus | AC9LLG 3HGG417.75 "17.75 "240.91 neliömetriä24€833.00
DAYTON 3HGG5 neliön savupelti 23-3 / 4 tuuman korkeus | AC9LLH 3HGG523.75 "23.75 "382.32 neliömetriä24€919.81
DAYTON 3HGG6 neliönmuotoinen savupelti 120v 7-3 / 4 tuuman leveys | AC9LLJ 3HGG67.75 "7.75 "35.28 neliömetriä120€701.10
DAYTON 3HGG8 neliön savuvaimennin 15-3/4 tuumaa leveä | AC9LLL 3HGG815.75 "15.75 "159.69 neliömetriä120€836.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3HGG7 neliömäinen savupelti 120v 9-3/4 tuumaa leveys
€721.11 / yksikkö