DAYTON 3FKD7 -poistopuhallin, 20 tuumaa vähemmän käyttöpakettia, vakio | AC9CAN

DAYTON 3FKD7 Pakotuuletin 20 tuumaa vähemmän vetopakettia vakiokäyttöön

Varastossa
Tuote: AC9CAN Malli: 3FKD7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€816.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Alumiiniseinä suljin nro4C559
Laakerin koko3 / 4 "
LaakerityyppiSuljettu tyynylohko
Lasikuitu seinä suljin nro5C214
Laipan leveys1"
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Sinkitty seinälevy nro1C745
Korkeus24 "
Sisäänottosuoja nro1WBU2
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys19-1 / 2 "
Moottori HP1 / 4 - 1 / 2
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Terien lukumäärä6
Potkurin dia.20 "
PotkurimateriaaliTeräs
Akselin dia.3 / 4 "
TyyppiVakiovyöhihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia
Venturin puhdistuma Dia.20-1 / 2 "
Säänkestävyys3FKF2
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)59.69
Laivan pituus (cm)62.99
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPTerien lukumääräTyyppiHinta
DAYTON 3FKD8 -poistopuhallin, 20 tuumaa vähemmän käyttöpakettia, keskim AC9CAP 3FKD81 / 4 - 3 / 45Keskikokoinen hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia€927.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3FKD7 Pakotuuletin 20 tuumaa vähemmän vetopakettia vakiokäyttöön
€816.62 / yksikkö