Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZSI-FOSTER UB1-3/8TA4 Pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/4-20, 2-3/64 tuuman koko | AD8VNT 4MWF9

ZSI-FOSTER UB1-3/8TA4 pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/4-20, 2-3/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8VNT Malli: UB1-3/8TA4Ristiviite: 4MWF9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunsinkki
Sisäpituus2 3 / 64 "
Sisäleveys1 51 / 64 "
Materiaali316 SS
Kokonaispituus2.375 "
thread Pituus1 13 / 64 "
Kierteen koko1 / 4-20
Tyyppipehmustetut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0562
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Tyynyn suunnittelu tarjoaa täydellisen kuormituksen jakautumisen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZSI-FOSTER UB1-3/8TA4 pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/4-20, 2-3/64 tuumaa
€27.01 / yksikkö