ZOELLER 585-0008 Varapumppujärjestelmä 12 Vdc 23 A | AC3EMX 2RXT7

ZOELLER 585-0008 Varapumppujärjestelmä 12 Vdc 23 A

Varastossa
Tuote: AC3EMX Malli: 585-0008Ristiviite: 2RXT7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,221.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun varapumppu
12 VDC: n akkulaturi28 Amp
Ampeeria7
GPH vettä @ 0 Ft. pää2940
GPH vettä @ 10 Ft. pää2160
GPH vettä @ 15 Ft. pää1500
GPH vettä @ 5 Ft. pää2940
pistorasia1-1 / 2 "
vaatiiAkku, myydään erikseen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.1595
Laivan korkeus (cm)112.27
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ampeerit / GPH vettä @ 0 Ft. pää (7)
    • Ampeerit / GPH vettä @ 10 Ft. pää (7)
    • Ampeerit / GPH vettä @ 15 Ft. pää (7)
    • Ampeerit / GPH vettä @ 5 Ft. pää (7)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 585-0008 Varapumppujärjestelmä 12 Vdc 23 A
€2,221.17 / yksikkö