DAYTON 3ACC1 -pumppu Pronssi 3/4 Hv 115 / 230v 14.0 / 7.0 A | AC8HBE

DAYTON 3ACC1 pumppu pronssi 3/4 Hp 115/230v 14.0/7.0 ampeeria

Varastossa
Tuote: AC8HBE Malli: 3ACC1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,298.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu
Ampeeria14.0/7.0
GPM vettä @ 10 Ft. pää23.0
GPM vettä @ 20 Ft. pää22.0
GPM vettä @ 30 Ft. pää20.7
GPM vettä @ 40 Ft. pää19.5
GPM vettä @ 60 Ft. pää14
Korkeus8 19 / 64 "
KoteloPronssi
HP3/4
Juoksupyörän materiaalinitriili
Sisääntulo / ulostulo1 NPT
Pituus13 29 / 32 "
Maks. Pää86 ft.
Max. Paine37.2 PSI
Maks. SSU @ 1725 kierrosta / min5000
Max. Viskositeetti5000 SSU
MoottorityyppiODP
Pohjustus jalkoina20-22 Märkä
RPM1725
TiivistäNitriilihuuli
ItseimeväKyllä, jopa 20 jalkaa
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Imuhissi20-22 Märkä
Temp. alue50-180 XNUMX F
TyyppiJoustava juoksupyörä
Jännite115/230
Leveys6 45 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8413600090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • NEMA-moottorin runko (56YZ)
    • Ominaisuudet: Positiivisen siirtymän pumppaus ilman metallien välistä kosketusta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. PääGPM vettä @ 10 Ft. pääGPM vettä @ 20 Ft. pääMax. PaineImuhissiTemp. alueGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääHinta
DAYTON 3ABZ6 -pumppu pronssi 3/4 hv 115 / 230v 14.0 / 7.0 ampeeria | AC8GZK 3ABZ680 Ft.20.619.534.6 PSI10 Ft.0-180 XNUMX F17.816.5€1,808.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3ACC1 pumppu pronssi 3/4 Hp 115/230v 14.0/7.0 ampeeria
€1,298.72 / yksikkö