DAYTON 3ABZ6 -pumppu pronssi 3/4 hv 115 / 230v 14.0 / 7.0 ampeeria | AC8GZK

DAYTON 3ABZ6 pumppu pronssi 3/4 Hp 115/230v 14.0/7.0 ampeeria

Varastossa
Tuote: AC8GZK Malli: 3ABZ6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,008.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu
Ampeeria14.0/7.0
GPM vettä @ 10 Ft. pää20.6
GPM vettä @ 20 Ft. pää19.5
GPM vettä @ 30 Ft. pää17.8
GPM vettä @ 40 Ft. pää16.5
GPM vettä @ 60 Ft. pää11.0
Korkeus12 "
KoteloPronssi
HP3/4
Juoksupyörän materiaalinitriili
Sisääntulo / ulostulo1 NPT
Pituus13 19 / 64 "
Maks. Pää80 Ft.
Max. Paine34.6 PSI
Maks. SSU @ 1725 kierrosta / min5000
Max. Viskositeetti5000 SSU
MoottorityyppiODP
Pohjustus jalkoina10 jalkaa ja 15 jalkaa, joissa on venttiili ja pumput tulvat
RPM1725
TiivistäNitriilihuuli
ItseimeväKyllä
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Imuhissi10 Ft.
Temp. alue0-180 XNUMX F
TyyppiJoustava juoksupyörä
Jännite115/230
Leveys6 45 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8413600090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • NEMA-moottorin runko (56YZ)
    • Ominaisuudet: Positiivisen siirtymän pumppaus ilman metallien välistä kosketusta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. PääGPM vettä @ 10 Ft. pääGPM vettä @ 20 Ft. pääMax. PaineImuhissiTemp. alueGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääHinta
DAYTON 3ACC1 -pumppu Pronssi 3/4 Hv 115 / 230v 14.0 / 7.0 A | AC8HBE 3ACC186 ft.23.022.037.2 PSI20-22 Märkä50-180 XNUMX F20.719.5€1,298.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3ABZ6 pumppu pronssi 3/4 Hp 115/230v 14.0/7.0 ampeeria
€2,008.24 / yksikkö