Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KUITUMETALLI HONEYWELL 4178CL Kasvonsuojavisiiri Propionaatti Kirkas 8 x 16-1 / 2 | AC2HGY 2KFY8

FIBRE-METAL BY HONEYWELL 4178CL kasvosuojavisiiri propionaatti kirkas 8 x 16-1/2

Varastossa
Tuote: AC2HGY Malli: 4178CLRistiviite: 2KFY8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasvisuojavisiiri
VäriPoista valinta
MateriaaliPropionaatti
Visiirin korkeus8"
Visiirin paksuus0.06 "
Visiirin leveys16.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dielektrinen suojaus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVisiirin korkeusVisiirin leveysHinta
HOMEYWELLIN KUITUMETALLI 4178IRUV3 Kasvonsuojavisiiripropionaatti 3ir 8 x 16-1 / 2in | AC2HGZ 2KFY9 4178IRUV3Varjo 3 IR8"16.5 "€41.02
HOMEYWELLIN KUITUMETALLI 4178IRUV5 Kasvonsuojavisiiri propionaatti 5ir 8 x 16-1 / 2in | AC2HHA 2KFZ1 4178IRUV5Varjo 5 IR8"16.5 "€38.27
HOMEYWELL KUITUMETALLI 4199CL Kasvonsuojavisiiri Propionaatti Kirkas 9-3 / 4 x 19in | AC2HHC 2KFZ3 4199CLPoista valinta9.75 "19 "€24.79
HOMEYWELLIN KUITUMETALLI 4199IRUV3 Kasvisuojavisiiripropionaatti 3ir.9-3 / 4 x 19in | AC2HHD 2KFZ4 4199IRUV3Varjo 3 IR9.75 "19 "€49.93
HOMEYWELLIN KUITUMETALLI 4199IRUV5 Kasvonsuojavisiiripropionaatti 5ir.9-3 / 4 x 19in | AC2HHE 2KFZ5 4199IRUV5Varjo 5 IR9.75 "19 "€55.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIBRE-METAL BY HONEYWELL 4178CL kasvosuojavisiiri propionaatti kirkas 8 x 16-1/2
€13.52 / yksikkö