DAYTON Pumput, messinki, 3/4 hv, 115 / 230 VAC


Suodattaa
ampeeria: 14.0/7.0 , Kotelon materiaali: Pronssi , HP: 3/4 , Juoksupyörän materiaali: nitriili , Max. Viskositeetti: 5000 SSU , Moottorin tyyppi: ODP , RPM: 1725 , Sinetti: Nitriilihuuli , Akselin materiaali: Ruostumaton teräs , Tyyppi: Joustava juoksupyörä , Jännite: 115/230 , Leveys: 6 45 / 64 "
TyyliMalliMaks. PääGPM vettä @ 10 Ft. pääGPM vettä @ 20 Ft. pääMax. PaineImuhissiTemp. alueGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääHinta (ei alv)
A
3ABZ6
80 Ft.20.619.534.6 PSI10 Ft.0-180 XNUMX F17.816.5€1,808.22
B
3ACC1
86 ft.23.022.037.2 PSI20-22 Märkä50-180 XNUMX F20.719.5€1,298.72

Pumput, messinki, 3/4 hv, 115 / 230 VAC

Dayton-pumppuja käytetään hankaamattomien nesteiden pumppaamiseen, ja ne ovat ihanteellisia kaupallisiin, teollisiin ja maataloussovelluksiin, kuten nesteensiirto-, ruiskutus-, puutarhansyöttö-, suodatin- ja vedenpoistojärjestelmiin. Näissä pumpuissa on NEMA-luokitellut kehykset turvalliseen kotelointiin, ja niissä on nitriilisiipipyörä positiivisen siirtymän aikaansaamiseksi. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu akseli pyörittää juoksupyörää vuorotellen. Näissä pumpuissa on myös kantokahva, joka parantaa kannettavuutta. Valitse laajasta valikoimasta näitä pumppuja, saatavana maksimipaineluokilla 34.6 ja 37.2 PSI Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?