DAYTON Joustavat juoksupyörän pumput


Suodattaa
GPM vettä @ 10 Ft. pää: 3.4 , GPM vettä @ 20 Ft. Päästä: 2.6 , GPM vettä @ 30 Ft. Päästä: 1.3 , GPM vettä @ 40 Ft. Päästä: 0.0 , Kotelon materiaali: Muovi , HP: 1/12 , Juoksupyörän materiaali: nitriili , Max. Pää: 40 Ft. , Max. Paine: 17.3 PSI , Max. Viskositeetti: 3000 SSU , RPM: 4500 , Sinetti: Nitriilihuuli , Akselin materiaali: Ruostumaton teräs , Imunostin: 7.5 Ft. , Temp. Alue: 185 F , Leveys: 4.75 "
TyyliMalliAmpeeriaKorkeusPituusMoottorityyppiJänniteHinta (ei alv)
A
3ACA4
23.375 "6.75 "ODP115 VAC€257.13
B
3ACA6
7.53.125 "7.625 "TEFC12 VDC€237.17
C
3ACA5
7.53.125 "6"TEFC12 VDC€249.57

Joustavat juoksupyörän pumput

Daytonin joustavat juoksupyöräpumput on suunniteltu siirtämään makeaa vettä raskaisiin nesteisiin, joissa on korkea kiintoainepitoisuus. Niissä on itseimevä muovirunko pitkiä käyttötunteja varten. ODP-moottorit eivät vaadi ulkoista jäähdytysainetta ylikuumenemisen estämiseksi, kun taas TEFC-moottorit vaativat ulkoisen tuulettimen jäähdytystä varten. Ne tarjoavat positiivisen siirtymän ilman metallikontaktia. Näissä pumpuissa on nitriilijuoksupyörä ja huulitiivisteet, jotka estävät vuodot raskaan nesteensiirron aikana. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu akseli pyörittää juoksupyörää suurilla nopeuksilla ja sen enimmäisnostokapasiteetti on 40 jalkaa. Valitse laajasta valikoimasta pumppuja, joita on saatavana 12VDC- ja 120VAC-jännitteillä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?