Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3AA34 letkun jatkosarja | AC8GUA

DAYTON 3AA34 Letkun jatkosarja

Varastossa
Tuote: AC8GUA Malli: 3AA34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun jatkosarja
Letkun halkaisija.4"
Pituus5ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)45.21
HS-koodi3917390010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun halkaisija.Hinta
DAYTON 3AA35 letkun jatkosarja | AC8GUB 3AA355"€56.99
DAYTON 3AA36 letkun jatkosarja | AC8GUC 3AA366"€63.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3AA34 Letkun jatkosarja
€45.54 / yksikkö