DAYTON 3AA35 letkun jatkosarja | AC8GUB

DAYTON 3AA35 Letkun jatkosarja

Varastossa
Tuote: AC8GUB Malli: 3AA35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€56.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun jatkosarja
Letkun halkaisija.5"
Pituus5ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6775
Laivan korkeus (cm)55.12
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)50.55
HS-koodi3917390010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun halkaisija.Hinta
DAYTON 3AA34 letkun jatkosarja | AC8GUA 3AA344"€45.54
DAYTON 3AA36 letkun jatkosarja | AC8GUC 3AA366"€63.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3AA35 Letkun jatkosarja
€56.99 / yksikkö