DAYTON 3AA36 letkun jatkosarja | AC8GUC

DAYTON 3AA36 Letkun jatkosarja

Varastossa
Tuote: AC8GUC Malli: 3AA36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€63.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun jatkosarja
Letkun halkaisija.6"
Pituus5ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.51
Laivan korkeus (cm)59.44
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)53.59
HS-koodi3917390010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun halkaisija.Hinta
DAYTON 3AA34 letkun jatkosarja | AC8GUA 3AA344"€45.54
DAYTON 3AA35 letkun jatkosarja | AC8GUB 3AA355"€56.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3AA36 Letkun jatkosarja
€63.77 / yksikkö