Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 26X001 Inverter 12vdc 750w 2 pistorasiaa AB8QTP

POWER FIRST 26X001 Invertteri 12vdc 750w 2 pistorasiaa

Varastossa
Tuote: AB8QTP Malli: 26X001

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€221.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInvertteri
Kotelon materiaaliABS
YhteysKaapeloidun
Syvyys2.52 "
Korkeus9.45 "
Tulojännite12 VDC
MateriaaliABS
Myyntipisteiden lukumäärä2
Pistorasian tyyppiStandardi 3-napainen ulostulo
Lähtöjännite120 VAC
Lähtöteho750
Huippulähtöteho1500W
Leveys5.51 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi8504409570
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • NEMA-astia (5-15R)
    • Erikoisominaisuudet: Antaa jatkuvasti jopa 750 W 110 VAC virtaa mistä tahansa 12 V:n akusta tai ajoneuvon tasavirtalähteestä, ETL-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysSyvyysKorkeusMyyntipisteiden lukumääräLeveysHinta
POWER FIRST 26W998 Inverter 12vdc 200w 2 pistorasiaa AB8QQD 26W998Sytytin / liitäntä2.17 "6.81 "24.21 "€81.95
POWER FIRST 26W999 -muunnin 12vdc 400w 2 pistorasiaa AB8QQE 26W999Sytytin / liitäntä2.17 "7.09 "24.53 "€80.99
POWER FIRST 26X005 -muunnin 12vdc 100w 1 ulostulo | AB8QTU 26X005Sytytystulppa1.5 "5.51 "12.68 "€41.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 26X001 Invertteri 12vdc 750w 2 pistorasiaa
€221.18 / yksikkö