DAYTON 36WC83 kattotuulettimen teräsarja 9kpl 72 tuuman halkaisija | AH7LZA

DAYTON 36WC83 Kattotuulettimen siipisarja, 9 kpl, halkaisija 72 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7LZA Malli: 36WC83

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€442.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattotuulettimen teräsarja
Halkaisija72 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
AsennusKatto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3075
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)84.99
Laivan leveys (cm)34.29
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
DAYTON 36WC84 Kattotuulettimen teräsarja 9kpl 96 tuuman halkaisija | AH7LZB 36WC8496 "€564.10
DAYTON 36WC92 kattotuulettimen teräsarja 9kpl 88 tuuman halkaisija | AH7LZK 36WC9288 "€545.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 36WC83 Kattotuulettimen siipisarja, 9 kpl, halkaisija 72 tuumaa
€442.86 / yksikkö