DAYTON 34D682 Hitsauspoltin Caddy H 65 tuumaa x L 40 tuumaa | AC6LFW

DAYTON 34D682 Hitsauspoltin Caddy K 65 tuumaa x L 40 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6LFW Malli: 34D682

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€994.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspoltin Caddy
Pohjalevyn mitat13 x 40 "
Sylinterin kapasiteetti2
Syvyys34 "
Suorittaa loppuunPunainen jauhemaali
Kahvan tyyppiDual
Korkeus66 "
Kantavuus500 lb
MateriaaliTeräs
Maks. Säiliön halkaisija Asetyleeni9-1 / 2 "
Maks. Säiliön halkaisija Happi9-1 / 2 "
Kokonaissyvyys9.5 "
Kokonaiskorkeus9.5 "
kokonaisleveys40 "
Rengas laakeritRulla
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys3.5 "
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 105.75
Laivan korkeus (cm)180.34
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)104.14
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 34D682 Hitsauspoltin Caddy K 65 tuumaa x L 40 tuumaa
€994.19 / yksikkö