DAYTON 34D656 -käyttöinen kuorma-auto turvavyöllä | AC6LET

DAYTON 34D656 Appliance Hand Truck Turvavyöllä

Varastossa
Tuote: AC6LET Malli: 34D656

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€814.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaitteen käsiauto
VäriHopea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppiSilmukka
Kantavuus550 lb
MateriaaliAlumiini
Tyyppikilven syvyys4-7 / 8 "
Tyyppikilven leveys24 "
Pyörien lukumäärä2
Kokonaissyvyys11.5 "
Kokonaiskorkeus61 "
kokonaisleveys24 "
Rengas laakeritTeräspallo
Pyörän halkaisija6"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiKiinteä kumi
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.341
Laivan korkeus (cm)155.45
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRengas laakeritVäriSuorittaa loppuunPyörän halkaisijaPyörän tyyppiPyörän leveysKahvan tyyppiKantavuusHinta
DAYTON 34D657 -käyttöinen kuorma-auto, 2 turvavyötä | AC6LEU 34D657TeräspalloHopeaJauhemaali6"Kiinteä kumi2"Silmukka550 lb€976.88
DAYTON 34D669 Appliance Hand Truck 8 tuuman pyörä | AC6LFG 34D669TeräspalloPunainen ja hopeaJauhemaali8"Valettu kumi1.625 "Silmukka750 lb€488.93
DAYTON 3W042 -käyttöinen kuorma-auto 700 lb. 60 tuumaa AD2XJM 3W042pallopunainenRuostetta kestävä jauhemaali6"Kiinteä kumi1.875 "Kaksoissilmukka700 lb€476.02
DAYTON 3W311 Laitteen käsikäyttöinen kuorma -auto 700 Lb. 60 tuumaa | AD2XLM 3W311palloHopeaRuostetta kestävä jauhemaali6"Kiinteä kumi1.875 "Kaksoissilmukka700 lb€596.89
DAYTON 4W326 -käyttöinen kuorma-auto 700 lb 60 tuumaa | AD9ZQF 4W326pallopunainenRuostetta kestävä jauhemaali6"Kiinteä kumi1.875 "Kaksoissilmukka700 lb€344.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 34D656 Appliance Hand Truck Turvavyöllä
€814.49 / yksikkö