DAYTON 3W311 Laitteen käsikäyttöinen kuorma -auto 700 Lb. 60 tuumaa | AD2XLM

DAYTON 3W311 Appliance Hand Truck 700 Lb. 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2XLM Malli: 3W311

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€596.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaitteen käsiauto
VäriHopea
Suorittaa loppuunRuostetta kestävä jauhemaali
Kahvan tyyppiKaksoissilmukka
Kantavuus700 lb
MateriaaliAlumiini / Teräs
Tyyppikilven syvyys4-1 / 2 "
Tyyppikilven leveys24 "
Pyörien lukumäärä2
Kokonaissyvyys11.125 "
Kokonaiskorkeus60 "
kokonaisleveys24 "
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija6"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiKiinteä kumi
Pyörän leveys1.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)156.72
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)35.05
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRengas laakeritVäriSuorittaa loppuunPyörän halkaisijaPyörän tyyppiPyörän leveysKahvan tyyppiKantavuusHinta
DAYTON 34D656 -käyttöinen kuorma-auto turvavyöllä | AC6LET 34D656TeräspalloHopeaJauhemaali6"Kiinteä kumi2"Silmukka550 lb€814.49
DAYTON 34D657 -käyttöinen kuorma-auto, 2 turvavyötä | AC6LEU 34D657TeräspalloHopeaJauhemaali6"Kiinteä kumi2"Silmukka550 lb€976.88
DAYTON 34D669 Appliance Hand Truck 8 tuuman pyörä | AC6LFG 34D669TeräspalloPunainen ja hopeaJauhemaali8"Valettu kumi1.625 "Silmukka750 lb€488.93
DAYTON 3W042 -käyttöinen kuorma-auto 700 lb. 60 tuumaa AD2XJM 3W042pallopunainenRuostetta kestävä jauhemaali6"Kiinteä kumi1.875 "Kaksoissilmukka700 lb€476.02
DAYTON 4W326 -käyttöinen kuorma-auto 700 lb 60 tuumaa | AD9ZQF 4W326pallopunainenRuostetta kestävä jauhemaali6"Kiinteä kumi1.875 "Kaksoissilmukka700 lb€344.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3W311 Appliance Hand Truck 700 Lb. 60 tuumaa
€596.89 / yksikkö