DAYTON 33RG45 kaapeli 3/16 tuumaa 250 jalkaa 7 x 7 oranssi vinyyli | AG3PEF

DAYTON 33RG45 kaapeli 3/16 tuumaa 250 jalkaa 7 x 7 oranssi vinyyli

Varastossa
Tuote: AG3PEF Malli: 33RG45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€248.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli
Kaapelin koko3 / 16 "
PäällystysmateriaaliOranssi vinyylitakki
Pituus250ft.
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Kelan leveys6-1 / 2 "
Strand tyyppiX 7 7
Työkuorman raja740 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.82
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)23.01
Laivan leveys (cm)23.01
HS-koodi7312103074

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päällystetty / päällystämätön (päällystetty)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoPäällystysmateriaaliPituusMateriaaliDia ulkopuolella.Strand tyyppiTyökuorman rajaHinta
DAYTON 33RF63 -kaapeli 3/16 tuuman halkaisija 25 jalkaa 7 x 19 vinyyli | AG3PCF 33RF631 / 8 "Kirkas vinyyli25ft.302 / 304 ruostumaton teräs3 / 16 "X 7 19352 lb€59.50
DAYTON 33RF65 -kaapeli 3/16 tuuman halkaisija 50 jalkaa 7 x 19 vinyyli | AG3PCH 33RF651 / 8 "Kirkas vinyyli50ft.302 / 304 ruostumaton teräs3 / 16 "X 7 19352 lb€57.16
DAYTON 33RF88 kaapeli 3/16 tuumaa 250 jalkaa 7 x 19 kirkas vinyyli | AG3PDD 33RF883 / 16 "Kirkas vinyyli250ft.Galvanisoitu teräs5 / 16 "X 7 19840 lb€335.71
DAYTON 33RF89 -kaapeli 3/16 tuuman 500 jalkaa 7 x 19 kirkasta vinyyliä AG3PDE 33RF893 / 16 "Kirkas vinyyli500ft.Galvanisoitu teräs5 / 16 "X 7 19840 lb€384.84
DAYTON 33RG46 Kaapeli 3/16 tuumaa 500 jalkaa 7 x 7 oranssi vinyyli | AG3PEG 33RG463 / 16 "Oranssi vinyylitakki500ft.Galvanisoitu teräs1 / 4 "X 7 7740 lb€463.98
DAYTON 33RG97 Kaapeli 3/16 tuumaa 250 jalkaa 19 x 7 ruostumatonta terästä | AG3PGB 33RG973 / 16 "-250ft.304 Ruostumaton teräs-X 19 7660 paunaa.€870.66
DAYTON 33RH50 -kaapeli 3/16 tuumaa 50 jalkaa 1 x 19 teräs | AG3PHF 33 RH503 / 16 "-50ft.Galvanisoitu teräs-X 1 19940 lb€71.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 33RG45 kaapeli 3/16 tuumaa 250 jalkaa 7 x 7 oranssi vinyyli
€248.43 / yksikkö