DAYTON 33NT22 Tynkäpumppu ilmakäyttöinen 3/4 tuuman FNPT | AH3WZR

DAYTON 33NT22 Stub Pump ilmakäyttöinen 3/4 tuuman FNPT

Varastossa
Tuote: AH3WZR Malli: 33NT22

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€643.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTynkäpumppu
Sovittimen materiaaliAlumiini, sinkki
Sovittimen tyyppiLiukukappale 2 "rumpulangalla
SylinterimateriaaliAlumiini, Teräs
PoistoputkimateriaaliTeräs
GPM10.00
Korkeus2.5 "
KoteloTeräs, alumiini, messinki
Sisääntulon koko1"
Maks. Ilman sisääntulo (PSI)145
Maks. Flow GPM10.00
Maks. GPM öljylle10.60
Maks. Pää26 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila122-astetta F
Max. Paine145
Poistoaukon koko3/4 "FNPT
TiivistemateriaaliNitriili, nailon, polyuretaani
ItseimeväKyllä
Kostutetut materiaalitTeräs, messinki, alumiini, nitriilikumi, polyuretaani, nailon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.265
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)72.9
Laivan leveys (cm)11.94
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suhde: 1: 1
    • Purkauskoko FPT (tuumaa): 3/4
    • DEF-yhteensopiva: Ei
    • Tuottaa: 440 cps

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPMeräMaks. Nestemäinen lämpötilaTiivistemateriaaliKostutetut materiaalitHinta
DAYTON 33NT23 tynnyspumppu ilmakäyttöinen 3/4 tuuman FNPT | AH3WZT 33NT233.70Tynkäpumppu122-astetta FNitriili, turkiitti, polyuretaaniTeräs, messinki, alumiini, nitriilikumi, polyuretaani, turkiitti€668.93
DAYTON 33NT24 Tynkäpumppu ilmakäyttöinen 3/4 tuuman FNPT | AH3WZU 33NT244.76Tynkäpumppu140-astetta FNitriili, turkiitti, polyuretaaniTeräs, messinki, alumiini, nitriilikumi, polyuretaani, turkiitti€736.59
DAYTON 55EC77 ilmakäyttöinen rumpupumppu, 55 gallonan säiliö, 35 gpm Max. Virtausnopeus, manuaalinen | CH9NYE 55 77 ecua-Ilmakäyttöinen rumpupumppu---€5,330.09
DAYTON 53JU96 ilmakäyttöinen rumpupumppu, 55 gallonan säiliö, 12.5 gpm Max. Virtausnopeus, Santoprene | CH9NYF 53 JU96-Ilmakäyttöinen rumpupumppu---€904.37
DAYTON 55EC78 ilmakäyttöinen rumpupumppu, 55 gallonan säiliö, 35 gpm Max. Virtausnopeus | CH9NYG 55 78 ecua-Ilmakäyttöinen rumpupumppu---€5,377.14
DAYTON 53JU98 ilmakäyttöinen rumpupumppu, 55 gallonan säiliö, 15 gpm Max. Virtausnopeus, Hytrel | CH9NYH 53 JU98-Ilmakäyttöinen rumpupumppu---€1,290.16
DAYTON 53JU97 ilmakäyttöinen rumpupumppu, 55 gallonan kontti, 12.5 gpm Max. Virtausnopeus, PTFE | CH9NYJ 53 JU97-Ilmakäyttöinen rumpupumppu---€2,583.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 33NT22 Stub Pump ilmakäyttöinen 3/4 tuuman FNPT
€643.31 / yksikkö