Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 33NT23 tynnyspumppu ilmakäyttöinen 3/4 tuuman FNPT | AH3WZT

DAYTON 33NT23 Stub Pump ilmakäyttöinen 3/4 tuuman FNPT

Varastossa
Tuote: AH3WZT Malli: 33NT23

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€688.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTynkäpumppu
Sovittimen materiaaliAlumiini, sinkki
Sovittimen tyyppiLiukukappale 2 "rumpulangalla
SylinterimateriaaliAlumiini, Teräs
PoistoputkimateriaaliTeräs
GPM3.70
Korkeus2.5 "
KoteloTeräs, alumiini, messinki
Sisääntulon koko1"
Maks. Ilman sisääntulo (PSI)145
Maks. Flow GPM3.70
Maks. GPM öljylle3.70
Maks. Pää26 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila122-astetta F
Max. Paine145
Poistoaukon koko3/4 "FNPT
TiivistemateriaaliNitriili, turkiitti, polyuretaani
ItseimeväKyllä
Kostutetut materiaalitTeräs, messinki, alumiini, nitriilikumi, polyuretaani, turkiitti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2885
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suhde: 3: 1
    • Purkauskoko FPT (tuumaa): 3/4
    • DEF-yhteensopiva: Ei
    • Tuottaa: 850 cps

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPMeräMaks. Nestemäinen lämpötilaTiivistemateriaaliKostutetut materiaalitHinta
DAYTON 33NT22 Tynkäpumppu ilmakäyttöinen 3/4 tuuman FNPT | AH3WZR 33NT2210.00Tynkäpumppu122-astetta FNitriili, nailon, polyuretaaniTeräs, messinki, alumiini, nitriilikumi, polyuretaani, nailon€674.17
DAYTON 33NT24 Tynkäpumppu ilmakäyttöinen 3/4 tuuman FNPT | AH3WZU 33NT244.76Tynkäpumppu140-astetta FNitriili, turkiitti, polyuretaaniTeräs, messinki, alumiini, nitriilikumi, polyuretaani, turkiitti€761.43
DAYTON 55EC77 ilmakäyttöinen rumpupumppu, 55 gallonan säiliö, 35 gpm Max. Virtausnopeus, manuaalinen | CH9NYE 55 77 ecua-Ilmakäyttöinen rumpupumppu---€5,619.47
Tarjouspyyntö
DAYTON 53JU96 ilmakäyttöinen rumpupumppu, 55 gallonan säiliö, 12.5 gpm Max. Virtausnopeus, Santoprene | CH9NYF 53 JU96-Ilmakäyttöinen rumpupumppu---€877.43
Tarjouspyyntö
DAYTON 55EC78 ilmakäyttöinen rumpupumppu, 55 gallonan säiliö, 35 gpm Max. Virtausnopeus | CH9NYG 55 78 ecua-Ilmakäyttöinen rumpupumppu---€5,372.90
Tarjouspyyntö
DAYTON 53JU98 ilmakäyttöinen rumpupumppu, 55 gallonan säiliö, 15 gpm Max. Virtausnopeus, Hytrel | CH9NYH 53 JU98-Ilmakäyttöinen rumpupumppu---€1,251.73
Tarjouspyyntö
DAYTON 53JU97 ilmakäyttöinen rumpupumppu, 55 gallonan kontti, 12.5 gpm Max. Virtausnopeus, PTFE | CH9NYJ 53 JU97-Ilmakäyttöinen rumpupumppu---€2,514.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 33NT23 Stub Pump ilmakäyttöinen 3/4 tuuman FNPT
€688.41 / yksikkö