DAYTON Ilmakäyttöiset rumpupumput


Daytonin ilmakäyttöisiä rumpupumppuja käytetään keskisuurten ja suurten nesteiden, kuten pesunesteen, dieselpolttoaineen, jäähdytysnesteen ja moottoriöljyn, jakeluun ja kuljettamiseen.

Suodattaa
Sovittimen tyyppi: Liukukappale 2 "rumpulangalla , Korkeus: 2.5 " , Kotelon materiaali: Teräs, alumiini, messinki , Imuaukon koko: 1" , Max. Pää: 26 ft. , Max. Paine: 145 , Ulostulon koko: 3/4 "FNPT
TyyliMalliGPMeräMaks. Nestemäinen lämpötilaTiivistemateriaaliKostutetut materiaalitHinta (ei alv)
A
55 77 ecua
-Ilmakäyttöinen rumpupumppu---€5,619.47
Tarjouspyyntö
B
53 JU96
-Ilmakäyttöinen rumpupumppu---€877.43
Tarjouspyyntö
C
55 78 ecua
-Ilmakäyttöinen rumpupumppu---€5,372.90
Tarjouspyyntö
D
53 JU98
-Ilmakäyttöinen rumpupumppu---€1,251.73
Tarjouspyyntö
E
53 JU97
-Ilmakäyttöinen rumpupumppu---€2,514.74
Tarjouspyyntö
F
33NT23
3.70Tynkäpumppu122-astetta FNitriili, turkiitti, polyuretaaniTeräs, messinki, alumiini, nitriilikumi, polyuretaani, turkiitti€688.41
G
33NT24
4.76Tynkäpumppu140-astetta FNitriili, turkiitti, polyuretaaniTeräs, messinki, alumiini, nitriilikumi, polyuretaani, turkiitti€761.43
H
33NT22
10.00Tynkäpumppu122-astetta FNitriili, nailon, polyuretaaniTeräs, messinki, alumiini, nitriilikumi, polyuretaani, nailon€674.17

Ilmakäyttöiset rumpupumput

Dayton -tynkäpumppuja käytetään keskisuurten ja suurten nestemäärien, kuten pesunesteen, dieselpolttoaineen, jäähdytysnesteen ja moottoriöljyn, jakeluun ja kuljettamiseen. Ne mahdollistavat tarkemman virtauksen ohjauksen kuin sähköiset rumpupumput ja tuottavat ylivoimaisia ​​virtausnopeuksia verrattuna käsirumpupumppuihin. Nämä ilmaohjatut siirtopumput kiinnittyvät sovittimeen, jonka avulla pumpun tuloakseli voidaan asentaa rummun reiän läpi. Valitse useista näistä pneumaattisista rumpupumpuista, saatavana vaihtoehdoilla 3.70, 4.76 ja 10 GPM.

Ominaisuudet

  • Ne mahdollistavat tarkemman virtauksen ohjauksen kuin sähköiset rumpupumput ja tuottavat suurempia virtausnopeuksia verrattuna käsirumpupumppuihin.
  • Nämä ilmaohjatut siirtopumput voidaan kiinnittää sovittimeen, jotta pumpun tuloakseli voidaan asentaa rummun tulppareiän läpi.
  • Niissä on nitriili-/nylon-/polyuretaani-/tursiittitiivisteet, jotka takaavat alhaisen kulumisen ja erinomaisen kulutuskestävyyden.
  • Näitä pneumaattisia rumpupumppuja on saatavana 3.7, 4.76 ja 10 GPM:n virtausnopeuksilla.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on korkein veden lämpötila, jonka Daytonin ilmakäyttöiset rumpupumput kestävät?

Nämä pumput kestävät veden lämpötilan jopa 140 astetta F.

Minkä nesteiden kanssa näitä pumppuja voidaan käyttää?

Näitä pumppuja tulee käyttää keski- tai korkeaviskositeettisten öljyjen kanssa (SAE 130 asti) annosteluun jopa 30 metrin päähän.

Mitä varusteita tai lisävarusteita näiden ilmakäyttöisten rumpupumppujen mukana tulee?

Näissä pumpuissa on nippa, takaiskuventtiili ja tulppaadapteri.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?