Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 33M295 vaarallisten putkien muuntosarja | AC6FLK

DAYTON 33M295 Hazardous Conduit Conversion Kit

Varastossa
Tuote: AC6FLK Malli: 33M295

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€226.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallinen putkimuunnossarja
Käytä Daytonin tuulettimia6KWJ9, 6KWK0, 6KWK1, 6KWK2, 4YU92, 4YU93, 4YU94, 4YU95, 4YU96, 33X834, 33X835, 33X836

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 33M296 Vaarallisten putkien muunnossarja | AC6FLL 33M296€146.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 33M295 Hazardous Conduit Conversion Kit
€226.81 / yksikkö