Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 33M296 Vaarallisten putkien muunnossarja | AC6FLL

DAYTON 33M296 Hazardous Conduit Conversion Kit

Varastossa
Tuote: AC6FLL Malli: 33M296

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallinen putkimuunnossarja
Käytä Daytonin tuulettimia6KWK3, 4YU97, 4YU98, 4YU99, 4YY10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 33M295 vaarallisten putkien muuntosarja | AC6FLK 33M295€226.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 33M296 Hazardous Conduit Conversion Kit
€146.00 / yksikkö