Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 32ZN65 Virtausmittari Digitaalinen 1/2 tuuman Fnpt Lcd 200 Cps | AG3ECQ

DAYTON 32ZN65 digitaalinen virtausmittari 1/2 tuuman Fnpt LCD 200 Cps

Varastossa
Tuote: AG3ECQ Malli: 32ZN65

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€440.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävirtausmittari
tarkkuus+/- 0.5%
Ympäristön lämpötila Alue7 astetta 131 astetta F
Näytön tyyppinestekidenäyttö
NäyttöyksikötLitraa / gallonaa / kvartsia / tuoppia / unssia / desilitraa
Koko kokoaminen1 / 2 "
AsennustyyppiFNPT
VirtausmateriaaliÖljyt SAE 140 asti, diesel, kerosiini, moottorin jäähdytysnesteet (RTU)
Virtausalue0.3-8 gpm
Virtausalue @ GPH18 ja 480
Nesteen lämpötila. Alue7-131 astetta F
KoteloAlumiini
Max. Viskositeetti2000 cps
O-rengasNitriilikumi
Tehontarve3 V: n litiumioniakku
Paineluokitus1000 PSI
Toistettavuus+/- 0.20% lukemasta
TyyppiSoikea vaihde
Kostutetut materiaalitAlumiini, asetaali, nitriilikumi, teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5805
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi9026102040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Virtausalue @ <5 cps (0.3-8 gpm)
    • Tyypillinen K-kerroin (1000)
    • Erityisominaisuudet: Digitaalinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehontarvetarkkuusYmpäristön lämpötila AluePaineluokitusTyyppiKostutetut materiaalitNäyttöyksikötKoko kokoaminenHinta
DAYTON 32ZN69 Digitaalinen virtausmittari 1 tuuman Fnpt 5.35 Cps Lcd | AG3ECV 32ZN69(2) 1.5 V: n AAA-paristot+/- 1.0%14 astetta 122 astetta F145 PSITurbiiniNylon, ruostumaton teräsLitraa / Quarts / Pint / Gallonaa1"€566.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 32ZN65 digitaalinen virtausmittari 1/2 tuuman Fnpt LCD 200 Cps
€440.04 / yksikkö