Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 32ZN69 Digitaalinen virtausmittari 1 tuuman Fnpt 5.35 Cps Lcd | AG3ECV

DAYTON 32ZN69 digitaalinen virtausmittari 1 tuuman Fnpt 5.35 Cps LCD

Varastossa
Tuote: AG3ECV Malli: 32ZN69

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€508.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävirtausmittari
tarkkuus+/- 1.0%
Ympäristön lämpötila Alue14 astetta 122 astetta F
Näytön tyyppinestekidenäyttö
NäyttöyksikötLitraa / Quarts / Pint / Gallonaa
Koko kokoaminen1"
AsennustyyppiFNPT
VirtausmateriaaliVesi, DEF, Adblue, tuulilasin nesteet
Virtausalue1.3-32 gpm
Virtausalue @ GPH78 ja 1920
Nesteen lämpötila. Alue14-122 astetta F
KoteloNylon
Max. Viskositeetti5.35 cps
Tehontarve(2) 1.5 V: n AAA-paristot
Paineluokitus145 PSI
Toistettavuus+/- 0.30% lukemasta
TyyppiTurbiini
Kostutetut materiaalitNylon, ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.594
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9026102040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Virtausalue @ <5 cps (1.3-32 gpm)
    • Tyypillinen K-kerroin (1000)
    • Erityisominaisuudet: Digitaalinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehontarvetarkkuusYmpäristön lämpötila AluePaineluokitusTyyppiKostutetut materiaalitNäyttöyksikötKoko kokoaminenHinta
DAYTON 32ZN65 Virtausmittari Digitaalinen 1/2 tuuman Fnpt Lcd 200 Cps | AG3ECQ 32ZN653 V: n litiumioniakku+/- 0.5%7 astetta 131 astetta F1000 PSISoikea vaihdeAlumiini, asetaali, nitriilikumi, teräsLitraa / gallonaa / kvartsia / tuoppia / unssia / desilitraa1 / 2 "€407.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 32ZN69 digitaalinen virtausmittari 1 tuuman Fnpt 5.35 Cps LCD
€508.76 / yksikkö