DAYTON 31TT07 Moottori 3-vaiheinen 2 Hv 3450-208 / 230v Eff 460 | AG85.5NLC

DAYTON 31TT07 Moottori 3-vaihe 2 Hp 3450 208-230/460v Eff 85.5

Varastossa
Tuote: AG2NLC Malli: 31TT07

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€533.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium (R)
kehys56H
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit5.5-5.4/2.7
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusEnergiatietoinen
HP2
Hz50/60
EristysluokkaB
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia10.75 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM3450
Nimellinen tehokkuus85.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus12 11 / 16 "
Vaihe3
RPM-ryhmä3001-3600
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite208-230/460
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.325
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8501516040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusRPM-ryhmäKierroslukualueHinta
DAYTON 31TT22 Moottori 3-vaiheinen 2 Hv 1725-208 / 230v Eff 460 | AG86.5NLY 31TT226.2-6.0/3.011 7 / 32 "172586.5%13.437 "1701-18001701-1800€672.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 31TT07 Moottori 3-vaihe 2 Hp 3450 208-230/460v Eff 85.5
€533.58 / yksikkö