DAYTON 31TR71 moottorikondensaattorin käynnistys / kondensaattorikäyttö Avoin tippuminen 2 hv 1725 56h Eff 84.5 | AG2NJQ

DAYTON 31TR71 moottorin kondensaattorin käynnistys / kondensaattorin käynti auki, tippumaton 2 Hp 1725 56h Eff 84.5

Varastossa
Tuote: AG2NJQ Malli: 31TR71

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,099.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanKyllä
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium (R)
kehys56
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit17.6 / 9.5-8.8
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusEnergiatietoinen
HP2
Hz60
EristysluokkaB
Taajuusmuuttaja mitoitettuEi
Pituus vähemmän akselia11.25 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä / Suorita
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM1725
Nimellinen tehokkuus81.8%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus14.187
Vaihe1
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite115 / 208-230
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.04
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi8501406040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin asennusasentoTehokkuusryhmäkehysMoottorin akselin suunnitteluMoottorin lämpösuojausTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusHinta
DAYTON 20CL53 -moottorin kondensaattorin käynnistys / kondensaattori Käynnistä avoin tiputuksenkestävä 1/2 hv 3450 48 Eff 72.4 | AF6QTG 20CL53Vaaka- tai pystysuora akseli alaspäinEnergiatehokas48Tasainenauto345072.4%10.625 "€515.50
DAYTON 30PT69 -moottorin kondensaattorin käynnistys / kondensaattorikäyttö Avoin tippumisen kestävä 3/4 hv 1725 56 Eff 81.8 | AF9PXF 30 PT 69VaakasuoraNEMA Premium (R)56Avainauto172581.8%12 5 / 16 "€480.28
DAYTON 30PT70 Moottorikondensaattorin käynnistys / kondensaattorin käynti auki Tippumaton 3/4 hv 1725 56 Eff 81.8 | AF9PXG 30 PT 70VaakasuoraNEMA Premium (R)56AvainEi eristetty172581.8%12 5 / 16 "€521.84
DAYTON 30PT71 -moottorikondensaattorin käynnistys / kondensaattorikäyttö Avoin tippumisen kestävä 3/4 hv 1725 56h Eff 81.8 | AF9PXH 30 PT 71VaakasuoraNEMA Premium (R)56HAvainauto172581.8%12 5 / 16 "€601.41
DAYTON 30PT38 -moottorikondensaattorin käynnistys / kondensaattorikäyttö Avoin tippumisen kestävä 1/4 hv 1725 56c Eff 68.5 | AF9QDR 30 PT 38VaakasuoraNEMA Premium (R)56CAvainEi eristetty172568.5%9 15 / 16 "€391.44
DAYTON 30PT40 -moottorin kondensaattorin käynnistys / kondensaattorikäyttö Avoin tippumisen kestävä 1/2 hv 1725 56c Eff 76.2 | AF9QDT 30 PT 40VaakasuoraNEMA Premium (R)56CAvainEi eristetty172576.2%9 15 / 16 "€497.86
DAYTON 30PT41 Moottorikondensaattorin käynnistys / kondensaattorin käynti auki Tippumaton 3/4 hv 1725 56c Eff 81.8 | AF9QDU 30 PT 41VaakasuoraNEMA Premium (R)56CAvainEi eristetty172581.8%11 15 / 16 "€688.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 31TR71 moottorin kondensaattorin käynnistys / kondensaattorin käynti auki, tippumaton 2 Hp 1725 56h Eff 84.5
€1,099.68 / yksikkö