DAYTON 31LZ68 -porakone, kiinteä 4 tuumaa | AG2MUJ

DAYTON 31LZ68 Drill Press Vise Kiinteä 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2MUJ Malli: 31LZ68

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€94.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorauspuristin Vise
pohjakiinteä
Sänky / pohja0.004 "
Puristusvoima750 paunaa.
Leuan taipuma0.010 "33 lb: ssä.
Leuan avaaminen4"
Jaw Plate0.004 "
Leuan leveys4"
Kokonaiskorkeus2.5 "
Kokonaispituus9.5 "
Kurkun syvyys1-1 / 2 "
TyyppiTarkkuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.049
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)25.5
Laivan leveys (cm)15.01
HS-koodi8466208065

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuristusvoimaLeuan avaaminenLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituusKurkun syvyysTyyppiHinta
DAYTON 31LZ64 -porapuristinpuristin kiinteä 3 tuumaa | AG2MUE 31LZ64450 paunaa.2-3 / 4 "3"2.5 "9"1-1 / 4 "Uni-Grip€81.36
DAYTON 31LZ65 -porapuristin, kiinteä 4 tuumaa | AG2MUF 31LZ65450 paunaa.4"4"2.5 "11 "1-1 / 4 "Uni-Grip€113.74
DAYTON 31LZ66 -porapuristinpuristin kiinteä 4-3 / 4 tuumaa | AG2MUG 31LZ66450 paunaa.4-1 / 2 "4.75 "2.5 "13.5 "1-1 / 2 "Uni-Grip€152.89
DAYTON 31LZ67 -porapuristinpuristin kiinteä 3 tuumaa | AG2MUH 31LZ67450 paunaa.2-3 / 4 "3"2"7.5 "1-1 / 4 "Tarkkuus€69.09
DAYTON 31LZ69 -porapuristinpuristin kiinteä 5 tuumaa | AG2MUK 31LZ69750 paunaa.5"5"3"12 "1-29 / 32 "Tarkkuus€142.50
DAYTON 31LZ70 -porapuristinpuristin kiinteä 6 tuumaa | AG2MUL 31LZ701100 lbs.6"6"3.5 "13.25 "2-5 / 16 "Tarkkuus€237.23
DAYTON 31LZ71 -porapuristin, kiinteä 3-1 / 2 tuumaa | AG2MUM 31LZ71450 paunaa.4"3.5 "3"11.5 "1-3 / 4 "Nopea / nopea toiminta€173.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 31LZ68 Drill Press Vise Kiinteä 4 tuumaa
€94.15 / yksikkö