EATON / CHAR-LYNN 101-2761-009 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 56 Nm, virtausnopeus 38 Lq, 1021 rpm

Tuote: CD7CGJ Malli: 101-2761-009
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus38 neliömetriä
Korkeus3.31 "
Pituus6.45 "
MateriaaliValurauta
Asennustyyppi4 pulttia vakiona
Porttityyppi0.875-14 UNF
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus1021 RPM
Vääntömomentti56 Nm
Leveys3.38 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • H-sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 101-2761-009 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 56 Nm, virtausnopeus 38 Lq, 1021 rpm