DAYTON 31LZ66 -porapuristinpuristin kiinteä 4-3 / 4 tuumaa | AG2MUG

DAYTON 31LZ66 Drill Press Vise Kiinteä 4-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2MUG Malli: 31LZ66

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€152.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorauspuristin Vise
pohjakiinteä
Sänky / pohja0.004 "
Puristusvoima450 paunaa.
Leuan taipuma0.0125 "33 lb: ssä.
Leuan avaaminen4-1 / 2 "
Jaw Plate0.004 "
Leuan leveys4.75 "
Kokonaiskorkeus2.5 "
Kokonaispituus13.5 "
Kurkun syvyys1-1 / 2 "
TyyppiUni-Grip

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3225
Laivan korkeus (cm)8.51
Laivan pituus (cm)36.5
Laivan leveys (cm)21.01
HS-koodi8466208065

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuristusvoimaLeuan avaaminenLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituusKurkun syvyysTyyppiHinta
DAYTON 31LZ64 -porapuristinpuristin kiinteä 3 tuumaa | AG2MUE 31LZ64450 paunaa.2-3 / 4 "3"2.5 "9"1-1 / 4 "Uni-Grip€81.36
DAYTON 31LZ65 -porapuristin, kiinteä 4 tuumaa | AG2MUF 31LZ65450 paunaa.4"4"2.5 "11 "1-1 / 4 "Uni-Grip€113.74
DAYTON 31LZ67 -porapuristinpuristin kiinteä 3 tuumaa | AG2MUH 31LZ67450 paunaa.2-3 / 4 "3"2"7.5 "1-1 / 4 "Tarkkuus€69.09
DAYTON 31LZ68 -porakone, kiinteä 4 tuumaa | AG2MUJ 31LZ68750 paunaa.4"4"2.5 "9.5 "1-1 / 2 "Tarkkuus€94.15
DAYTON 31LZ69 -porapuristinpuristin kiinteä 5 tuumaa | AG2MUK 31LZ69750 paunaa.5"5"3"12 "1-29 / 32 "Tarkkuus€142.50
DAYTON 31LZ70 -porapuristinpuristin kiinteä 6 tuumaa | AG2MUL 31LZ701100 lbs.6"6"3.5 "13.25 "2-5 / 16 "Tarkkuus€237.23
DAYTON 31LZ71 -porapuristin, kiinteä 3-1 / 2 tuumaa | AG2MUM 31LZ71450 paunaa.4"3.5 "3"11.5 "1-3 / 4 "Nopea / nopea toiminta€173.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 31LZ66 Drill Press Vise Kiinteä 4-3/4 tuumaa
€152.89 / yksikkö