DURHAM MANUFACTURING MTD243642-2K195 konepöytä, 1 laatikko, kapasiteetti 2000 lbs, koko 24 x 36 x 42 tuumaa | AF7UPV 22ND93

DURHAM MANUFACTURING MTD243642-2K195 Konepöytä, 1 laatikko, kapasiteetti 2000 kg, koko 24 x 36 x 42 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7UPV Malli: MTD243642-2K195Ristiviite: 22ND93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€553.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKonepöytä
VäriHarmaa
Syvyys24 "
Edge TypePyöristetty
Korkeus42 "
Jalan tyyppiKulmarauta
Kuormitusluokitus2000 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus14 ga.
Leveys36 "
Työpinnan materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.2
Laivan korkeus (cm)67.95
Laivan pituus (cm)99.7
Laivan leveys (cm)107.16
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING MTD182418-2K195 konepöytä, 1 laatikko, kapasiteetti 2000 lbs, koko 18 x 24 x 18 tuumaa | AF7UNY 22ND73 MTD182418-2K19518 "18 "24 "€413.88
DURHAM MANUFACTURING MTD182424-2K195 konepöytä, 1 laatikko, kapasiteetti 2000 lbs, koko 18 x 24 x 24 tuumaa | AF7UPA 22ND75 MTD182424-2K19518 "24 "24 "€432.57
DURHAM MANUFACTURING MTD182430-2K195 konepöytä, 1 laatikko, kapasiteetti 2000 lbs, koko 18 x 24 x 30 tuumaa | AF7UPC 22ND77 MTD182430-2K19518 "30 "24 "€436.03
DURHAM MANUFACTURING MTD182436-2K195 Konepöytä, 1 laatikko, kapasiteetti 2000 Lbs, koko 18 x 24 x 36 tuumaa | AF7UPE 22ND79 MTD182436-2K19518 "36 "24 "€515.17
DURHAM MANUFACTURING MTD182442-2K195 konepöytä, 1 laatikko, kapasiteetti 2000 lbs, koko 18 x 24 x 42 tuumaa | AF7UPG 22ND81 MTD182442-2K19518 "42 "24 "€466.40
DURHAM MANUFACTURING MTD243618-2K195 Konepöytä, 1 laatikko, kapasiteetti 2000 Lbs, koko 24 x 36 x 18 tuumaa | AF7UPJ 22ND83 MTD243618-2K19524 "18 "36 "€463.47
DURHAM MANUFACTURING MTD243624-2K195 Konepöytä, 1 laatikko, Kapasiteetti 2000 Lbs, koko 24 x 36 x 24 tuumaa | AF7UPL 22ND85 MTD243624-2K19524 "24 "36 "€509.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING MTD243642-2K195 Konepöytä, 1 laatikko, kapasiteetti 2000 kg, koko 24 x 36 x 42 tuumaa
€553.57 / yksikkö