Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY WO-10-VP -kalibrointitarra 5/8 tuuman korkeus x 1-1 / 2 tuuman leveys PK5 | AH3YWM 33VG46

BRADY WO-10-VP Kalibrointitarra 5/8 tuuman korkeus x 1-1/2 tuuman leveys PK5

Varastossa
Tuote: AH3YWM Malli: WO-10-VPRistiviite: 33VG46

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalibrointitarra
tarttuvaKyllä
YlätunnisteKalibrointi
Korkeus5 / 8 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriVihreä / valkoinen
MateriaaliVinyyli
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä14
ShapeSuorakulmio
UV-suojaKyllä
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0318
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKieliSelite / taustaväriLeveysHinta
BRADY WO-10 -kalibrointitarra 5/8 tuuman korkeus x 1-1/2 tuuman leveys | AH3YWL 33VG45 WO-105 / 8 "EnglantiVihreä / valkoinen1.5 "€18.18
BRADY WO-35 -kalibrointitarra 1-1 / 2 tuuman korkeus x 5/16 tuuman leveys | AH3YWZ 33VG57 WO-351.5 "Ei tekstiäValkoinen5 / 16 "€17.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY WO-10-VP Kalibrointitarra 5/8 tuuman korkeus x 1-1/2 tuuman leveys PK5
€30.29 / yksikkö