DAYTON 31LH68 3-vaiheinen 1.5 hv 1760-208 / 230 460 | AG86.5MGU

DAYTON 31LH68 3-vaiheinen 1.5 hv 1760 208-230/460 86.5

Varastossa
Tuote: AG2MGU Malli: 31LH68

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€335.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium (R)
kehys56HC
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit4.7-4.3/2.1
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
HP1.5
Hz60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia9 15 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1760
Nimellinen tehokkuus86.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus13 1 / 16 "
Vaihe3
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite208-230/460
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.3475
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8501524000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPM-ryhmäkehysTäyden kuorman ampeeritKierroslukualueHzPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusHinta
DAYTON 31LH32 3-vaiheinen 1.5 hv 3510-208 / 230 460 | AG85.5MFE 31LH323001-360056H4.5-4.1/2.13001-360050/608.75 "351084.0%€324.63
DAYTON 31LH33 3-vaihe 1.5 hv 1740-208/230 460 | AG86.5MFF 31LH331701-180056H4.64-4.2/2.11701-180050/609 11 / 16 "176086.5%€432.50
DAYTON 31LH50 3-vaiheinen 1.5 hv 3510-208 / 230 460 | AG84.0MFZ 31LH503001-360056C4.1-3.7/1.93001-3600608 31 / 32 "351084.0%€323.75
DAYTON 31LH51 3-vaiheinen 1.5 hv 1760-208 / 230 460 | AG86.5MGA 31LH511701-180056HC4.7-4.3/2.11701-1800609"176086.5%€335.84
DAYTON 31LH67 3-vaiheinen 1.5 hv 3510-208 / 230 460 | AG84.0MGT 31LH673001-360056C4.1-3.7/1.93001-3600608 15 / 16 "351084.0%€323.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 31LH68 3-vaiheinen 1.5 hv 1760 208-230/460 86.5
€335.84 / yksikkö