WOODHEAD 1300270055 yksipäinen johtosarja, 5 napaa, naaras ja naaras, 22 AWG, 8 m

Tuote: CH2ZCW Malli: 1300270055Ristiviite: DND20A-M080
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Kaapelin halkaisija0.285 "
Kaapelivaipan väriHarmaa
Kaapelivaipan materiaaliPVC
Kaapelin pituus26.25 ft.
Kaapelin tyyppiSuojattu
YhteystiedotKupariseos
Kytkimen tyyppikierteitetyt
kiilauraYksi
Napojen lukumäärä5
SuuntautuminenSuoraan
PlatingKulta
Lämpötila-alue-20 - 80 astetta C
TyyppiNainen
Langan koko (AWG)22

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin halkaisijaKaapelivaipan materiaaliKaapelin pituusYhteystiedotSuuntautuminenTyyppiHinta
WOODHEAD 1300270005 Johdinsarja, 5-napainen, uros suora, STR 1m, NB D-NET | CH2MQR 805006D12M010 1300270005-------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300270020 Johdinsarja, 5 -napainen, uros suora, 8 m, pudota | CH2YQZ DND02A-M080 1300270020-------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300270018 Johdinsarja, 5 -napainen, uros suora, 6 m, pudota | CH2YRA DND02A-M060 1300270018-------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300270016 Johdinsarja, 5 -napainen, uros suora, 4 m, pudota | CH2YRB DND02A-M040 1300270016-------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300270015 yksipäinen johtosarja, 5 napaa, urosta sappiin, kaapeli, 3m | CH2YRC DND02A-M030 13002700150.285 "PVC9.84 ft.MessinkiSuoraanMies-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300270014 Johdinsarja, 5 -napainen, uros suora, 2 m | CH2YRD DND02A-M020 1300270014-------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300270013 Johdinsarja, 5 -napainen, uros suora, 1.5 mPisara | CH2YRE DND02A-M015 1300270013-------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1300270055 yksipäinen johtosarja, 5 napaa, naaras ja naaras, 22 AWG, 8 m