Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30G483 sienen pää 30mm keltainen | AC4NYY

DAYTON 30G483 Sienen pää 30mm keltainen

Varastossa
Tuote: AC4NYY Malli: 30G483

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSienipää, valaisematon, halkaisija 1.63 "
PerusmateriaaliMuovi
VäriKeltainen
Päämateriaalipolykarbonaatti
Valaistu / Ei valaistuIlluminated
NEMA-luokitus1, 3R, 4, 4X, 12
Koko30mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8538906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
DAYTON 30G478 sienipää 30mm sininen | AC4NYT 30G478sininen€5.43
DAYTON 30G479 Sienipää 30mm Kirkas | AC4NYU 30G479Poista valinta€2.55
DAYTON 30G481 Sienipää 30 mm punainen | AC4NYW 30G481punainen€6.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30G483 Sienen pää 30mm keltainen
€5.46 / yksikkö