Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30G479 Sienipää 30mm Kirkas | AC4NYU

DAYTON 30G479 Sienipää 30mm Kirkas

Varastossa
Tuote: AC4NYU Malli: 30G479

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSienipää, valaisematon, halkaisija 1.63 "
PerusmateriaaliMuovi
VäriPoista valinta
Päämateriaalipolykarbonaatti
Valaistu / Ei valaistuIlluminated
NEMA-luokitus1, 3R, 4, 4X, 12
Koko30mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
DAYTON 30G478 sienipää 30mm sininen | AC4NYT 30G478sininen€5.43
DAYTON 30G481 Sienipää 30 mm punainen | AC4NYW 30G481punainen€6.00
DAYTON 30G483 sienen pää 30mm keltainen | AC4NYY 30G483Keltainen€5.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30G479 Sienipää 30mm Kirkas
€2.55 / yksikkö