Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30G428 pilottivalo Led 120vac/dc 30mm muovi sininen | AC4NWN

DAYTON 30G428 pilottivalo led 120vac/dc 30mm muovisininen

Varastossa
Tuote: AC4NWN Malli: 30G428

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€260.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestaa pilottivaloa painamalla
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliMuovi
Värisininen
Lampun moduulin tyyppiTäysi jännite
lampun tyyppiLED
Lampun jännite120 VAC
Lens MaterialMuovi
Linssifresnel
NEMA-luokitus4, 4X, 13
VaihtolamputN / A
ShapePyöreä
Koko30mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliRungon materiaaliVäriLampun moduulin tyyppiLampun jänniteNEMA-luokitusJänniteHinta
DAYTON 30G407 Pilot Light Led 24vac/dc 30mm Kromipunainen | AC4NVQ 30G407MetalliKromattu sinkitty painevalupunainenTäysi jännite24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC€270.17
DAYTON 30G408 Ohjainvalo Led 24vac / dc 30mm Chrome Green | AC4NVR 30G408MetalliKromattu sinkitty painevaluVihreäTäysi jännite24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC€270.17
DAYTON 30G409 Ohjainvalo Led 24vac / dc 30mm kromi | AC4NVT 30G409MetalliKromattu sinkitty painevalusininenTäysi jännite24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC€270.17
DAYTON 30G410 Pilot Light Led 24vac/dc 30mm kromi keltainen | AC4NVU 30G410MetalliKromattu sinkitty painevaluKeltainenTäysi jännite24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC€53.34
DAYTON 30G411 Pilot Light Led 24vac/dc 30mm Muovi Punainen | AC4NVV 30G411MuoviMuovipunainenTäysi jännite24 VAC/DC4, 4X, 1324 VAC/DC€260.99
DAYTON 30G412 Pilot Light Led 24vac/dc 30mm Muovi Vihreä | AC4NVW 30G412MuoviMuoviVihreäTäysi jännite24 VAC/DC4, 4X, 1324 VAC/DC€260.99
DAYTON 30G416 Ohjainvalo Led 120vac 30mm Kromi Valkoinen AC4NWA 30G416MetalliKromattu sinkitty painevaluValkoinenMuuntaja6 VAC/DC4, 13120 VAC€256.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30G428 pilottivalo led 120vac/dc 30mm muovisininen
€260.99 / yksikkö